Polerslibestift, korn 120 (rød) middel, Hoved-⌀×hovedlængde: 4X8mm

Art.-nr.: 551900 4X8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    19,64 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    16,40 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
772 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hoved-⌀×hovedlængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 80
Formbeskrivelse Cylinder
Hoved-⌀ 4 mm
Hovedlængde 8 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Farve rød
Anbefalet periferihastighed 10 m/s - 15 m/s
Produkttype Polerstift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 551900 4X8
EAN/GTIN 4045197239877
Producentnummer 551900 4X8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Polerstifter med normal korund (A) i gummielastisk binding.
GARANT-polerstifter udmærker sig ved en lang standtid, så man hurtigt opnår en fin ensartet overflade. Afhængigt af udførelsen opnås ensartede finpoliturer op til glanspolitur. GARANT-polerstifter kan selv profileres med afretterværktøj.

Anvendelse:

Til finslibning og polering af stål, rustfrit og syrefast stål, højvarmefaste materialer og jernfrie metaller. Polerstifter stopper ikke til, heller ikke ved smørende materialer. Til matpolering eller oparbejdning af visuelle effekter på rustfrie beholdere osv. Takket være den elastiske integration af slibekornene opnås en meget fin politur.
Ikke egnet til kanter og flader.