Digital ABS skydelære, standard/standard måleoverflader, tommer/metrisk, 0-20 tommer/0-500 mm

Art.-nr.: 551-224-10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Måleområde 0 mm - 500 mm
Måleværktøj digital
Energiforsyning Batteridrevet
Produkttype Værkstedsskydelære

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 551-224-10
EAN/GTIN 4946368124926
Producentnummer 551-224-10
L-nummer L40010 7207
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne skydelære leveres med både skærende og afrundede måleoverflader og har følgende fordele: Skæreformede måleflader muliggør udvendige målinger afrundede måleoverflader muliggør interne målinger ABSOLUTTE målestok

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 20
Gradueringsværdi: 0,0005″/0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,0025″.
Gentagelighed: 0,0005″
Display: LCD, cifferhøjde 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (300 mm) 10 mm (300 mm)
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
Masse: 2,6
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: I en kasse, inklusive 1x SR-44 batteri
Batterilevetid: Ca. 5 år, 3,5 år (>300 mm)

Egnede produkter