ICP 121 IC908 Borehoveder til DCN-bor

Art.-nr.: 5508382
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5508382
EAN/GTIN 7291075248081
Producentnummer 5508382
L-nummer L24050 2080

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 12,1 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 12,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 12,1 mm
  • Funktionel længde (LF) 5,16 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 12,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 1,84 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle