ICP 084 IC908 Borehoveder til DCN-bor

Art.-nr.: 5508311
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5508311
EAN/GTIN 7291075247923
Producentnummer 5508311
L-nummer L24050 1885

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 8,4 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 8,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 8,4 mm
  • Funktionel længde (LF) 4,13 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 8,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,4 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 1,27 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle