Digital ABS skydelære, kæbemåleflader IP67, 0-1000 mm

Art.-nr.: 550-227-10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Måleområde 0 mm - 1.000 mm
Måleværktøj digital
Energiforsyning Batteridrevet
Produkttype Værkstedsskydelære

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 550-227-10
EAN/GTIN 4946368124735
Producentnummer 550-227-10
L-nummer L40010 8521
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne skydelære har afrundet måleben og tilbyder dig følgende fordele: Afrundet måleben muliggør måling af indvendige diametre ABSOLUT målestok

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 40
Gradueringsværdi: 0,0005″/0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,003″.
Gentagelighed: 0,0005″
Display: LCD, cifferhøjde 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (300 mm) 10 mm (300 mm)
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
Masse: 0,96
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: I en kasse, inklusive 1x SR-44 batteri
Batterilevetid: Ca. 5 år, 3,5 år (>300 mm)

Egnede produkter