Ringschluessel 1000V VSE 13 mm

Art.-nr.: 55.13AVSE
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 55.13AVSE
EAN/GTIN 3148511123225
Producentnummer 55.13AVSE
L-nummer L60130 6548
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Isolering med sikkerhedsfarvekode

Egenskab:

  • A [mm]: 13
  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 23
  • E [mm]: 12
  • H [mm]: 20
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 20
  • [g]: 105