Digital dybdemåler, 0-8″, 0,00002″, 101,6 mm base″.

Art.-nr.: 547-258A
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Måleværktøj digital
Produkttype Dybdeskydelære

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 547-258A
EAN/GTIN 4946368852027
Producentnummer 547-258A
L-nummer L40010 14446
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne ABSOLUTE Digimatic-dybdemåler giver dig følgende fordele:

Udstyret med ABSOLUTE Digimatic-skiveindikator ID-C
Udstyret med en hærdet, præcisionsslebet og præcisionslappet målebro.

Egenskab:

Tilpasningsnøgler: Ja
Leveres: Inkl. boks og forlængelser 0,5, 1, 2, 2, 4″, kontaktpunkt 21JZA243
Nøjagtighed: ± 0,0002″/± 5 µm
Digitalt trin kan omskiftes: Ja
Analog bar opløsning kan skiftes: Ja
Skala: Elektrostatisk kapacitans type absolut lineær encoder
Digimatic S1 Bidirektionel grænseflade: Ja
Digital/Analog: Digital
Kalibreringsadvarselsfunktion: Ja

Egnede produkter