Digital dybdemåler, 0-8″, 0,0005″, 63,5 mm bund″.

Art.-nr.: 547-217A
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
Måleværktøj digital
Produkttype Dybdeskydelære

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 547-217A
EAN/GTIN 4946368851990
Producentnummer 547-217A
L-nummer L40010 16534
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne ABSOLUTE Digimatic-dybdemåler giver dig følgende fordele:

Udstyret med ABSOLUTE Digimatic-skiveindikator ID-C
Udstyret med en hærdet, præcisionsslebet og præcisionslappet målebro.

Egenskab:

Automatisk slukindstilling: Ja
Leveres: Inkl. boks og forlængelser 0,5, 1, 2, 2, 4″, kontaktpunkt 21JZA242
Digimatic S1 Bidirektionel grænseflade: Ja
Nøjagtighed: ± 0,002″/± 20 µm
Kalibreringsadvarselsfunktion: Ja
Skala: Elektrostatisk kapacitans type absolut lineær encoder
Analog bar opløsning kan skiftes: Ja
Tilpasningsnøgler: Ja
Digital/Analog: Digital
Digitalt trin kan omskiftes: Nej

Egnede produkter