Digital indikator ID-S, IP53, tommer/metrisk, 0,5″, 0,00005″, flad bagplade

Art.-nr.: 543-795B-10
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
Måleværktøj digital
Produkttype Måleure

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 543-795B-10
EAN/GTIN 4946368863429
Producentnummer 543-795B-10
L-nummer L40010 16556
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Standardmodellen af ABSOLUTE Digimatic-skiveviseren ID-S, giver dig følgende fordele: ABSOLUTE-system. Engangsindstilling af udgangspositionen, som derefter forbliver det absolutte nulpunkt indtil næste batteriskift Alle funktioner kan indstilles via store og brugervenlige knapper Ubesværet aflæsning takket være 9 mm cifre Ualmindelig lang batterilevetid

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Leveres: Inklusive SR44-batteri, kontrolattest
Maks. responshastighed: Ubegrænset
Omskiftbar mellem tommer og metrisk: Ja
Skala: Elektrostatisk kapacitans type absolut lineær encoder

Egnede produkter