Beskrivelse:
En multifunktionel standardindikator. Pålidelig og nem at bruge.
Bidirektionel kommunikation mulig, f.eks. til parametrering via PC (Digimatic S1-interface)
Med ABSOLUTE-system. Engangsindstilling af udgangspositionen, som derefter forbliver det absolutte nulpunkt indtil næste batteriskift
Nem aflæsning af værdierne på grund af et stort digitalt/analogt display
Model med digitalt ciffertrin på 0,5 µm fås
Enkelte beregninger og spidsværdidetektion er mulig
Udstyret med en advarselsfunktion for kalibreringsplanen
GO/±NG-vurdering foretages ved indstilling af den øvre og nedre tolerance
Display 330° drejeligt.
En funktionslås beskytter viseren mod uautoriseret brug.
Egenskab:
Skala: Elektrostatisk kapacitans type absolut lineær encoder
Analog bar opløsning kan skiftes: Ja
Omskiftbar mellem tommer og metrisk: Ja
Leveres: Inkl. CR-2032-batteri, batterilågeåbner, spindel løftehåndtag (25,4 og 50,8 mm modeller), vægt (modeller med lav kraft), kontrolcertifikat
Digitalt trin kan omskiftes: Nej
Digimatic S1 Bidirektionel grænseflade: Ja
Digital/Analog: Digital
Valg af analog bar-opløsning: Ja
Kalibreringsadvarselsfunktion: Ja
Tilpasningsnøgler: Ja
Automatisk slukindstilling: Ja
Maks. responshastighed: Ubegrænset