Beskrivelse:
En multifunktionel standardindikator. Pålidelig og nem at bruge.
Bidirektionel kommunikation mulig, f.eks. til parametrering via PC (Digimatic S1-interface)
Med ABSOLUTE-system. Engangsindstilling af udgangspositionen, som derefter forbliver det absolutte nulpunkt indtil næste batteriskift
Nem aflæsning af værdierne på grund af et stort digitalt/analogt display
Model med digitalt ciffertrin på 0,5 µm fås
Enkelte beregninger og spidsværdidetektion er mulig
Udstyret med en advarselsfunktion for kalibreringsplanen
GO/±NG-vurdering foretages ved indstilling af den øvre og nedre tolerance
Display 330° drejeligt.
En funktionslås beskytter viseren mod uautoriseret brug.
Egenskab:
Display: LCD, tegnhøjde 11 mm, 330° drejelig
Digitalt trin: 0,01 mm
Omfang: 50,8 mm
Skaft-Ø: 8 mm
Målefrekvens (MAX/MIN/RANGE): 50 gange/s
H MPE (hysterese): 0,02 mm
Tommer-metrisk: Metrisk
Max. Tilladelig fejl
E MPE (samlet område): 0,04 mm
Maks. responshastighed: Ubegrænset
Digital/Analog: Digital
R MPE (repeterbarhed): 0,01 mm
Skala: Elektrostatisk kapacitans type absolut lineær encoder
Beskyttelse: IP42