Digital indikator ID-C, ASME/ANSI, tommer/metrisk, 2″, 0,00002″, flad bagplade

Art.-nr.: 543-732B
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Måleværktøj digital
Produkttype Måleure

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 543-732B
EAN/GTIN 4946368850344
Producentnummer 543-732B
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

En multifunktionel standardindikator. Pålidelig og nem at bruge.

Bidirektionel kommunikation mulig, f.eks. til parametrering via PC (Digimatic S1-interface)
Med ABSOLUTE-system. Engangsindstilling af udgangspositionen, som derefter forbliver det absolutte nulpunkt indtil næste batteriskift
Nem aflæsning af værdierne på grund af et stort digitalt/analogt display
Model med digitalt ciffertrin på 0,5 µm fås
Enkelte beregninger og spidsværdidetektion er mulig
Udstyret med en advarselsfunktion for kalibreringsplanen
GO/±NG-vurdering foretages ved indstilling af den øvre og nedre tolerance
Display 330° drejeligt.
En funktionslås beskytter viseren mod uautoriseret brug.

Egenskab:

  • ABS/INC (INC NUL): Ja
  • Alarm: Lav spænding, indstillingsfejl, sensorfejl, displayoverløb osv.
  • Alarm for lavt batteriniveau: Ja
  • Gammelt artikelnummer: 543-492B
  • Analog måleområde kan skiftes: Ja
  • Display: LCD, cifrehøjde 11 mm, kan drejes 330
  • Automatisk slukning: Ja
  • Batterilevetid: Ca. 2700 timer (kontinuerlig drift)
  • Tilpassede knapper: Ja
  • DATA/HOLD: Ja
  • Digimatic dataudgang: Ja
  • Digimatic S1 tovejsgrænseflade: Ja
  • Digital/analog: Digital
  • Digital vægt: Absolut lineær encoder med elektrostatisk kapacitet
  • Energiforsyning: 1x batteri CR2032
  • Funktionslås: Ja
  • GO/+/-NG-vurdering: Ja
  • Grænseværdi for måleafvigelsen , EMPE (hele måleområdet): +/-0,00020”/0.005 mm
  • Størrelse / dimension: 0,35 X 0,156 X 0,078 M
  • H MPE (reverseringsspændvidde): 0,00008”/ 0,002 mm
  • Advarselsfunktion for kalibrering: Ja
  • Maks. Reaktions, sgeschwindigkeit: Ubegrænset
  • Måleområde: 2”/50,8 mm
  • Måleindsats: Hårdmetalkugle, gevind: No.4-48UNF
  • Målefrekvens (MAX/MIN/RANGE): 50 gange/sek.
  • Målekraft MPL: ≤2,3 N
  • ON/OFF: Ja
  • R MPE (repeterbarhed): 0,00008”/0,002
  • Skaft ∅: 9,52 mm
  • Kapslingsklasse: IP42
  • Type: ASME/ANSI/AGD-standard
  • Omskiftelig tælleretning: Ja
  • Tallenes trinværdi: 0,00002”/0,00005”/0,0001”/0,0005”, 0,0005 mm/0,001 mm/0,01 mm
  • Valgbar trinværdi for cifre: Ja
  • Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
  • Omskiftelig mellem tommer og meter: Ja