Digital måleinstrument ID-C, ASME/ANSI, lav målekraft, tommer/metrisk, 0,5″, 0,00002″, fladt bagpanel

Art.-nr.: 543-707B
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
Måleværktøj digital
Produkttype Måleure

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 543-707B
EAN/GTIN 4946368850139
Producentnummer 543-707B
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

En multifunktionel standardindikator. Pålidelig og nem at bruge.

Bidirektionel kommunikation mulig, f.eks. til parametrering via PC (Digimatic S1-interface)
Med ABSOLUTE-system. Engangsindstilling af udgangspositionen, som derefter forbliver det absolutte nulpunkt indtil næste batteriskift
Nem aflæsning af værdierne på grund af et stort digitalt/analogt display
Model med digitalt ciffertrin på 0,5 µm fås
Enkelte beregninger og spidsværdidetektion er mulig
Udstyret med en advarselsfunktion for kalibreringsplanen
GO/±NG-vurdering foretages ved indstilling af den øvre og nedre tolerance
Display 330° drejeligt.
En funktionslås beskytter viseren mod uautoriseret brug.

Egenskab:

Tilpasningsnøgler: Ja
Omskiftbar mellem tommer og metrisk: Ja
Kalibreringsadvarselsfunktion: Ja
Valg af analog bar-opløsning: Ja
Digimatic S1 Bidirektionel grænseflade: Ja
Analog bar opløsning kan skiftes: Ja
Digital/Analog: Digital
Automatisk slukindstilling: Ja
Maks. responshastighed: Ubegrænset
Skala: Elektrostatisk kapacitans type absolut lineær encoder
Leveres: Inkl. CR-2032-batteri, batterilågeåbner, spindel løftehåndtag (25,4 og 50,8 mm modeller), vægt (modeller med lav kraft), kontrolcertifikat
Digitalt trin kan omskiftes: Ja

Egnede produkter