Digital måler, beregning ID-C, tommer/metrisk, 2″, 0,00005″, flad bagplade

Art.-nr.: 543-596B-10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Måleværktøj digital
Produkttype Måleure

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 543-596B-10
EAN/GTIN 4946368863214
Producentnummer 543-596B-10
L-nummer L40010 16527
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Måleblokken giver mulighed for at anvende en beregningsfunktion for de målte værdier Ax+B+Cx-1 Den integrerede beregningsfunktion anvendes i mange applikationer (f.eks.: måling af udvendig diameter) Koefficienterne A, B og C kan defineres frit. X = målestiftens bane Analogt søjledisplay (omskiftelig til 14 forskellige skalaer) GO/NG-tolerancevurdering MAX/MIN/MAX-MIN-funktion til registrering af spidsværdier ″FAST″-tilstand kan vælges til registrering af spidsværdier (MAX,MIN,MAX-MIN) ; registreringscyklus 20 ms eller 50 målte værdier/s Enkel indstilling via menuvejledning i displayet Med en pc og valgfri USB-grænseflade kan måleinstrumentet parametreres med et særligt program.

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Rækkevidde: 2″/50,8 mm
Beskyttelse: IP42
Tommer-metrisk: Tommer/Metrisk
Digitalt trin: 0,00005″/0,001 mm (standardindstilling), 12 trin
H MPE (Hysterese): 0,0001″/0,002 mm
Max. Tilladelig fejl
E MPE (samlet område): ±0,00025″/0,006 mm
Maks. responshastighed: Ubegrænset
Display: LCD, tegnhøjde 8 mm, 330° drejelig
R MPE (repeterbarhed): 0,0001″/0,002 mm
Skala: Elektrostatisk kapacitans type absolut lineær encoder
Målefrekvens (MAX/MIN/RANGE): Standardtilstand: 10 gange/s hurtig tilstand: 50 gange/s (stempelhastighed maks. 50 µm/s for spidsmåling)
Skaft-Ø: 8 mm

Egnede produkter