Digital indikator, signal ID-C, ASME/ANSI-standard, tommer/metrisk, 0,5″, 0,00005″, flad bagplade

Art.-nr.: 543-352B-10
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
Måleværktøj digital
Produkttype Måleure

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 543-352B-10
EAN/GTIN 4946368863306
Producentnummer 543-352B-10
L-nummer L40010 14621
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en eksternt drevet Digimatic-skiveindikator med en ″N-ch Open Drain -NG, OK, +NG″ udgang. Støvtæt og beskyttet mod stænkvand, i henhold til IEC 60529 (svarende til IP54) Funktioner MAX / MIN / RANGE (udløb) Gemmer tre forskellige forudindstillede og toleranceindstillinger ″Fast-Mode″ (opsamlingscyklus 50 gange / s) til pålidelig måling i peak-opsamlingstilstand (MAX / MIN / RANGE) Beregningsfunktion Ax. Koefficient A frit definerbar, x = stemplens forskydning Analogt søjlediagram på displayet (12 forskellige skalaer kan vælges) GO / ± NG Tolerancevurderingsfunktion.

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Maks. responshastighed: Ubegrænset
Skala: Elektrostatisk kapacitans type absolut lineær encoder
Analog bar opløsning kan skiftes: Ja
Omskiftbar mellem tommer og metrisk: Ja
Leveres: Med signalkabel 4 m. Den ene ende er fastgjort til hovedenheden. Der medfølger ingen stik til den anden ende.

Egnede produkter