laser Hologauge LGH, 10 mm, 0.0001 mm, lille målestyrke

Art.-nr.: 542-716D
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
Artikelnummer 542-716D
EAN/GTIN 4946368712277
Producentnummer 542-716D
L-nummer L40700 651
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den højpræcisions føler″ laser-hologiktommer giver dig følgende fordele: Mitutoyo ″Laser-Hologige″ er en ekstremt nøjagtig føler, hvor der anvendes et holo­grafisches målesystem, som arbejder på et linjesystem i overensstemmelse med princippet om interferensgenerering af laserlys. ″Laser-Hologige″ kan bruges både som måleinstrument til måling af ­hochgenauer dele og som afstandssensor i ekstremt præcise positionerings- og kontrolenheder.

Egenskab:

Måleområde: 0 - 10
Nøjagtighed: 0,2 µm
Repeterbarhed: 0,1 µ m
Max. Reaktionshastighed: 700 mm/s mm/s
Målekraft: 0,12 N Målestift ned/ - / / -
Leveringsomfang: Med display