Fræsestift, HM, Type: T1610/8

Art.-nr.: 541000 T1610/8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skaft-⌀: 8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding Z3
Fortanding kort betegnelse Z3
Fortanding, finhedsgrad middel
Skæremateriale HM
Formbeskrivelse Afgrat
Hoved-⌀ 16 mm
Hovedlængde 10 mm
Samlet længde 120 mm
Skaft-⌀ 8 mm
Vinkel 45 grader
Produkttype Fræsestift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 541000 T1610/8
EAN/GTIN 4062406115791
Producentnummer 541000 T1610/8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større en skaftdiameteren - ellers af hårdmetal.
Afgratningsstift (indvendig) med venstresnoet fortanding og 45°-vinkel til fasning.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Bemærk:

Reducerede omdrejningstal for fræsestifter med en samlet længde på 120 mm: maks. 11.000 min‑1