Nonius skydelære, 0-600 mm, metrisk

Art.-nr.: 530-501
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
Måleområde 0 mm - 600 mm
Måleværktøj analog
Produkttype Universalskydelærer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 530-501
EAN/GTIN 4946368110448
Producentnummer 530-501
L-nummer L40010 7151
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse skydelærer giver dig følgende fordele: Hovedskala og satinforkromet hævede styrespor

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 600
Måleområde: 0 - 600 mm
Gradueringsværdi: 0,05 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,1 mm
Masse: 465
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Leveres i en kasse