Boltudtrækker for snævre pladsforhold Ø 7 mm

Art.-nr.: 53-7
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 53-7
EAN/GTIN 4021176866234
Producentnummer 53-7
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Boltudtrækker med indvendig fortanding i serie 53 bruges til at udtrække gevindstænger eller ødelagte komponenter i bilindustrien og industrien. Boltudtrækkere fra Kukko fås i forskellige diametre og udførelser. Serie 53 kan på grund af sin udførelse også benyttes ved meget trange pladsforhold og aktiveres ved hjælp af ring- eller stjernenøgle.
  • Ved hjælp af det rillede rillehjul bliver gevindstangen trykt sikkert mod den indvendige rille.
  • Ved udtrækning er gevindstangen inden for nøgleområdet og kan ikke knække

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Bredde på tværs af fladen [mm]: 21
  • Bredde på tværs af fladerne [tommer]: 13/16
  • Bredde på tværs af flader på firkantet sokkel [mm]: 12,7 mm
  • Diameter af bolte [mm]: 7
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)