• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Momentnøgle

Art.-nr.: 5290-3CT
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Maks. moment 60 Nm
Samlet længde L 291 mm
Holder til indstiksværktøj 9×12 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5290-3CT
EAN/GTIN 4000896228904
Producentnummer 5290-3CT
L-nummer L60140 5136
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Plug-in-tilslutning til fastholdelse af plug-in-værktøj
  • Nøjagtighed ± 3% af skalaværdien (i aktiveringsretning)
    kan bruges til højre og venstre gevind ved at dreje indsætningsværktøjet
  • Sikker:
    • Haptisk (kortrækkende trigger)
    • Akustisk (leddelt element)
  • Designet til krævende værkstedsbrug
  • Bred vifte af applikationer til kontrolleret tilspænding inden for dækservice, tohjulede, personbiler og erhvervskøretøjer samt forskellige anvendelser i industri og handel
  • Optimeret tætningsring til beskyttelse mod fremmedlegemer
  • Håndtag med mere greb for lettere kraftoverførsel
  • Justeringshjælp ved hjælp af låsepunkter for optimeret førerstyring sikrer sikker og hurtig justering af den ønskede drejningsmomentværdi ved at dreje håndtaget
  • Sikker låsning af indstillingsværdierne ved hjælp af en låsefunktion på drejeskiven
  • Trekantet drejeskive forhindrer ukontrolleret rulning væk
  • Låsesymboler angiver den respektive interlock-status
  • Fastgørelsesmulighed for tovsløjfe gennem åbninger på låsedrejeskiven
  • Letlæselig skala med høj kontrast
  • Permanent læsbarhed gennem lasermarkering af skalahylsteret
  • Med kalibreringscertifikat og serienummer
  • Leveres i en robust hexa roterende pakke
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Indsætningsfirkant 9 x 12 mm
  • Mål / længde: 291 mm
  • Nettovægt (kg): 0,38 kg
  • Nm min.-max: 10 - 60 Nm
  • Tolerance: 3%
  • Skala (Nm): 0,5 Nm
  • Effektiv længde af momentnøglen min.-max. L1 mm: 275,10 - 261,00 Nm
  • Driftskraft min.-maks. kg: 3,7-23,4 kg
  • Målerstørrelse på indstillingsværktøj L2: 30 mm
  • Hovedets tykkelse A: 17 mm
  • Hovedbredde b: 22 mm
  • Slut med at vende tilbage: I HAZET momentnøgler i 5000- og 6000-serien har det vist sig ved langvarige holdbarhedstest, at det ikke er nødvendigt at vende tilbage til den mindste skalaværdi