2-punkts boremåler til ekstra små boringer, 7-10 mm, 0,01 mm

Art.-nr.: 526-126-20
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
Produkttype 2-punkts indvendigt finmåleapparat

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 526-126-20
EAN/GTIN 4946368855622
Producentnummer 526-126-20
L-nummer L40010 13797
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

2-punkts indvendig måler til måling af små boringer giver dig følgende fordele: Hurtig og præcis måling af små boringer (0,95 - 18 mm). Den medfølgende analoge måler kan eventuelt udskiftes med en Digmatic-måler (543-310B). Målefladerne er hårdforkromede.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 7 - 10
Graduering: 0,01 mm
Repeterbarhed: 2 µm
Tommer/Metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en æske inkl. plastdæksel til måleinstrumenter

Egnede produkter