Passameter 25-50 mm

Art.-nr.: 523-122
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
Måleværktøj analog
Produkttype Fintolerancegaffel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 523-122
EAN/GTIN 4946368380285
Producentnummer 523-122
L-nummer L40010 229
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Passameteret kan beskrives som en justerbar halsmåler og har følgende fordele: Kan bruges til seriemåling af rotationssymmetriske dele som aksler, aksler osv. samt til tykkelses- og længdemålinger. Justering sker f.eks. via måleklodser. Tilbagetrækningshåndtag i ideel position.

Egenskab:

Digital/Analog: Analog
Måleområde: 25 - 50
Graduering: 0,001 mm
Målekraft: 5-10
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, emneholder

Egnede produkter