{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Stigeteknik, bærevne | 150 kg | |
| Stighøjde | 9.520 mm | |
| Bredde, udvendigt | 520 mm | |
| Vangehøjde | 60 mm | |
| Vægafstand | 200 mm | |
| Materiale | Forzinket stål | |
| Stigekabler | enkelt kabel | |
| Med rygbeskyttelse | ja | |
| Produkttype | Fast stige |
| Artikelnummer | 520125 | |
| EAN/GTIN | 4031405934900 | |
| Producentnummer | 520125 | |
| L-nummer | L90240 101117 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com |