Ringnøgle med slagkraft 32mm

Art.-nr.: 51B.32
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 51B.32
EAN/GTIN 3662424001772
Producentnummer 51B.32
L-nummer L60130 7775
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: Slagringnøgle: Brug med en glidehammer eller en trykluftshammer til fastspænding og løsner i tung mekanik
  • nøgle smedet af slagfast stål
  • bruneret

Egenskab:

  • A [mm]: 32
  • B [mm]: 51
  • E [mm]: 21,5
  • L [mm]: 195
  • [g]: 547