Quick-release-skaft Til nålefile, Type: 2

Art.-nr.: 519700 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.586 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ 2,2 mm - 4,5 mm
Samlet længde 95 mm
Passer til file i længden 140 mm - 200 mm
Produkttype Skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 519700 2
EAN/GTIN 7290003235384
Producentnummer YT1000

Betegnelse

Udførelse:

Quick-release-skaft, egnet til alle håndstørrelser. Høj spændekraft, nem indsætning og udtagning af værktøjet.