Gevindtolerancedorn MF-EL 8x1 - 7H

Art.-nr.: 517137
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: DIN 2280
  • Gevindtype: MF
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
Norm DIN 2280
Kvalitet 7
Tolerancefelt h
Toleranceklasse 7h
Gevindtype MF
Gevindstigning 1 mm
Produkttype Gevind-tolerancedorn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 517137
EAN/GTIN 4046122177332
Producentnummer 517137
L-nummer L40130 4521
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dobbelt gevind / LD MF-EL 8x1 tolerance 7H DIN EN 60423. Dobbelt gevind. Størrelse i henhold til DIN 2280 til størree - Ø 40 mm