Enkelt-hånds spændetvinge, op til 150 mm spændevidde, med 85 mm spåndedybde

Art.-nr.: 517-150K
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 517-150K
EAN/GTIN 4027474039905
Producentnummer 517-150K
L-nummer L80010 105691
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Enkeltgrebsklemmen i serien 517 bruges til at presse og holde flere værkstykker. Enkeltgrebsklemmen anvendes især inden for træbearbejdning. Den en-hånds betjening sikrer maksimal fleksibilitet. Beskyttelseshætter garanterer en skånsom behandling af værktøjet. Takket være grebet i 2-komponent plast muliggøres en ergonomisk arbejdsgang.
  • Enhåndsbetjening til stramning og løsne ved hjælp af to separate betjeningselementer
  • Ergonomisk formet 2-komponent plastgreb

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Spændvidde (max.) [mm]: 150 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 5 7/8
  • Materiale Griff: Aluminium / plast
  • Enhåndsudgave: nej
  • Med skridsikkerhed: nej
  • Kæbernes materiale: Formbart støbejern
  • Fremspring [mm]: 85 mm
  • Tværsnit af glideskinnen [mm]: 19 x 6
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Spændebredde - halsdybde klemme [mm]: 150 mm / 85 mm