• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Universalfladfil med skaft, specialhugning, Længde uden angel: 200mm

Art.-nr.: 515000 200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
389 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde uden angel (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Tværsnit 20×5 mm
Længde uden angel 200 mm
Produkttype Universalfil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 515000 200
EAN/GTIN 4009215074673
Producentnummer 30052000
Producent/ansvarlig person Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Betegnelse

Udførelse:

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De ikke-konvekse file har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.
Fladstumpfile med spadeformede filetænder og brede spånbrydere til let og kraftbesparende filstrøg og meget høj fileydelse − ingen tilstopning af spånrummene − god spånudkastning.
Fladsider med specialbehugning, deraf én side med spånbryder-not af hensyn til en optimal fileydelse. Bagsiden med gennemgående behugning til meget fin overfladebearbejdning. File med stump afslutning.
Kunststofskaft med ophængshul.

Anvendelse:

Kvalitetsfilen til værkstedsbrug med lang standtid og stor fileydelse.