Sensorarm, vandret version, rubinføler, 0,2 mm, 0,002 mm, 8 mm skaft

Art.-nr.: 513-465-10E
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
Måleværktøj analog
Produkttype Vippeindikator

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 513-465-10E
EAN/GTIN 4946368676173
Producentnummer 513-465-10E
L-nummer L40010 11517
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er et standard, metrisk måleur, der giver dig følgende fordele: Forøget holdbarhed, aftastningsfølsomhed og sigtbarhedBlændfrit, fladt urglas, giver mulighed for nem aflæsning af måleresultaterneForbedret placering af O-ring-tætning gør det nemt at dreje urglasset og beskytter samtidigt skalaerne mod indtrængning af støv og olieUrglas i mange lag

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0,2
Graduering: 0,002
Masse: 470
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en æske med klemmeskaft ⌀8 mm, sonde ⌀2 mm

Egnede produkter