Tiefspann-Temperguss-Schraubzwinge med stål-T-Greb, max. 400 mm spændevidde, 200 mm udladning

Art.-nr.: 505K040
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 505K040
EAN/GTIN 4027474772482
Producentnummer 505K040
L-nummer L80010 102995
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tiefspann-temperguss-skruetvinger med stål-T-greb fra serie 505K til 509K bruges til at presse og fastholde store arbejdsemner i byggeri og industri. Glidejernet af stål gør det muligt at opnå en høj spændevidde. Serie 505K til 509K har et T-greb, der muliggør en særlig fast tilspænding.
  • Spændkraft op til 7.000 N
  • Lettrullende trapezspindler sikrer en endnu højere kraftoverførsel.

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 269 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 10 9/16
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Spændvidde (max.) [mm]: 400 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 15 3/4
  • Samlet længde [mm]: 530 mm
  • Samlet længde [tommer]: 20 7/8
  • Materiale Griff: Værktøjsstål
  • Enhåndsudgave: nej
  • Med skridsikkerhed: Ja
  • Kæbernes materiale: Formbart støbejern
  • Fremspring [mm]: 200 mm
  • Kæbelængde [mm]: 51,5 mm
  • Kæbelængde [tommer]: 2 1/32
  • Kæbebredde [mm]: 36 mm
  • Klemningskraft [N]: 5.000 Nm
  • Tværsnit af glideskinnen [mm]: 35 x 11
  • Kæbebredde [tommer]: 1 7/16
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Spændebredde - halsdybde klemme [mm]: 400 mm / 200 mm