Tiefspændingsgods-skruetvinge med træhåndtag, maks. 1.000 mm spændvidde, 200 mm spændedybde

Art.-nr.: 505-100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 505-100
EAN/GTIN 4027474565237
Producentnummer 505-100
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tiefspann-Temperguss-Skruestangen med trægreb i serien 505 til 509 bruges til at presse og holde store emner fast i byggeriet og industrien. Takket være glidevejen i stål kan der opnås en høj spændkraft. Serierne 505 til 509 er med deres runde trægreb klassikere i skruestangen sortimentet.
  • Spændkraft op til 7.000 N
  • Lettrullende trapezspindler sikrer en endnu højere kraftoverførsel.

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 269 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 10 9/16
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Spændvidde (max.) [mm]: 1.000 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 39 3/8
  • Samlet længde [mm]: 1130 mm
  • Samlet længde [tommer]: 44 1/2
  • Materiale Griff: Aluminium
  • Enhåndsudgave: nej
  • Med skridsikkerhed: Ja
  • Kæbernes materiale: Formbart støbejern
  • Fremspring [mm]: 200 mm
  • Kæbelængde [mm]: 51,5 mm
  • Kæbelængde [tommer]: 2 1/32
  • Kæbebredde [mm]: 36 mm
  • Klemningskraft [N]: 5.000 Nm
  • Tværsnit af glideskinnen [mm]: 35 x 11
  • Kæbebredde [tommer]: 1 7/16
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Spændebredde - halsdybde klemme [mm]: 1.000 mm / 200 mm