Genopladelig allround-lommelygte med aluminiumshus

Art.-nr.: 503151
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 503151
EAN/GTIN 4058205038348
Producentnummer 503151
Producent/ansvarlig person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Med en længde på 117 mm er C5R Classic lidt større end sin søster P5, men til gengæld også lidt lettere og betydeligt mere effektiv. Årsagen er et lithium-ion-batteri, som holder i hele 15 timer og lyser op. Lampen kan nemt oplades med Floating Charge System, har tre lysfunktioner og passer i skjorte- eller bukselommen.
  • Garanti: Op til 7 år (ved produktregistrering). Længde (defokuseret): 117 mm. Hovedets diameter: 26 mm. Husdiameter: 19 mm. Vægt med batteri: 75 g. Kabinetsmateriale: Aluminium, kabinets farve: sort. Lyseffekt: 420 - 20 lm. Lysvidde: 240 - 50 m. Lysfunktioner: Lav effekt, effekt. Op til 15 timers lysvarighed i energibesparende tilstand. Farvetemperatur mellem 6000 og 8000 K. Afbryder: Endekap-afbryder. Farvegengivelsesindeks (CRI): 75. Udskifteligt Li-Ion-batteri 14500 (3,7 V, 700 mAh, 2,59 Wh). Leveringsomfang: Lygte inkl. batteri, håndrem. Arbejdstemperaturområde: -20 til +40 °C. Beskyttelsesklasse IP54.
  • Service- og produktrådgivere

    Log på

    Til login

    Din kontaktperson

    Angiv ordre

    Dit kundekort

    Vis venligst QR-koden ved kassen.
    Hentet på 

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven