Alsidig, kompakt 4000 lm byggelampe med rettet lys, justerbar farvetemperatur og hybridstrøm til batteri- og kabelbetjening

Art.-nr.: 502911
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 502911
EAN/GTIN 4058205033084
Producentnummer 502911
Producent/ansvarlig person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Alsidig, men alligevel kompakt og ideel til arbejde i VVS-virksomheder, anlægsarbejde, maler- og lakarbejder eller på byggepladser.: Det er Ledlenser AF8R Work. På trods af sin håndterlige størrelse belyser AF8R Work uden problemer store byggepladser med stort lysbehov. Derudover er den udstyret med vores Multi-Concentrated Light, der sikrer en fokuseret og ekstremt effektiv belysning, så du får det maksimale ud af dit lys. En blanding af varme og kolde hvide LED’er er anbragt i en vaffelstruktur og skaber et unikt lysbillede. Således kommer lyset præcis der, hvor du har brug for det, og generende blænding minimeres. Et andet højdepunkt: Du kan nemt tilpasse farvetemperaturen til forskellige anvendelsesformål. Det kraftfulde batteri kan oplades via USB-C eller via strømforsyningen, her endda under drift. Takket være Hybrid Power kan AF8R Work både bruges med batteri og med ledning, så du aldrig løber tør for strøm og kan fuldføre dit arbejde. Andre nyttige funktioner er restlevetidsindikatoren, der viser den resterende levetid i timer, den aftagelige diffusor for ensartet lys og de fleksible monteringsmuligheder.
  • Garanti: Op til 7 år (ved produktregistrering). Dimensioner: 275 x 179 x 41 mm. Vægt med batteri: 1,87 kg. Husmateriale: Aluminium. Kabinetfarve: sort. Lysstyrke Arbejdslys: 4000 - 500 lm. Lysstyrketrin: 5. Op til 14 timers lysvarighed i energibesparende tilstand. Farvetemperatur kan indstilles: fra 3000 til 6500 K. Farvegengivelsesindeks (CRI): 80. Indbygget Li-Ion-batteri (10,8 V, 4,7 Ah, 50,8 Wh), der kan udskiftes af kundeservice. opladningstid: 360 min. Høj kemikaliebestandighed mod: Motorolie, hydraulikolie, diesel, kølevæske, bremsevæske, alkohol. Leveringsomfang: Lampe inkl. batteri, transportkuffert, strømadapter, USB-opladerkabel, påsættelig diffusor. IK-stødsikkerhedsklasse: 07. Arbejdstemperaturområde: -20 til +40 °C. Beskyttelsesklasse IP67.
  • Service- og produktrådgivere

    Log på

    Til login

    Din kontaktperson

    Angiv ordre

    Dit kundekort

    Vis venligst QR-koden ved kassen.
    Hentet på 

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven