Genopladelig arbejdslampe med to lyskilder

Art.-nr.: 502809
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 502809
EAN/GTIN 4058205032063
Producentnummer 502809
Producent/ansvarlig person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Præcis belysning, altid ved hånden: Ledlenser W2R Work er en genopladelig lommelygte og testlampe med to lyskilder til håndværkere, bygningsarbejdere og alle, der sætter pris på pålidelig belysning i lommestørrelse. Den velkendte Ledlenser-lyskvalitet sikrer præcis og ensartet belysning, enten bredt med projektørlys eller punktvist med spot-LED i lampehovedet. W2R Work kan nemt fastgøres på brystlommen vha. clipsen. Det kraftfulde Li-Ion-batteri kan nemt og hurtigt oplades via USB-C og kan udskiftes efter behov. Andre smarte egenskaber er det robuste plastikhus med ru overflade for godt greb, den praktiske transportspærre mod utilsigtet tænding og advarselsfunktionen ved lavt batteriniveau. Garanti: Op til 7 år (ved produktregistrering). Dimensioner: 176 x 24 x 17 mm. Vægt med batteri: 61 g. Kabinetsmateriale: Plast (PC). Kabinetfarve: sort. Lysstyrke arbejdslys (projektørlys): 220 lm, 60 lm. Op til 7 timers lysvarighed i energibesparende tilstand. Spotlys: 100 lm for op til 60 m lysvidde og op til 3,5 timers lysvarighed. Farvetemperatur: 6000 til 7500 K. Farvegengivelsesindeks (CRI): 70. Udskifteligt 10840 Li-ion-batteri (3,7 V, 630 mAh, 2,33 Wh). opladningstid: 150 min. Høj kemikaliebestandighed mod: Motorolie, hydraulikolie, benzin, diesel, kølevæske, bremsevæske, alkohol. Leveringsomfang: Lampe, batteri, USB-opladerkabel. IK-stødsikkerhedsklasse: 07. Arbejdstemperaturområde: -20 til +40 °C. Beskyttelsesklasse IP54.