Beskrivelse:
K4R er en genopladelig nøgleringslampe med en lysstyrke på op til 120 lumen. Den er dermed betydeligt lysere end lommelygtefunktionen på mange smartphones. Lampen oplades nemt via det integrerede, udklappelige USB-A-interface, så der ikke er behov for et opladerkabel. Med sit kompakte kabinet i børstet aluminium forener K4R høj kvalitet i både udseende og fornemmelse. Den er derfor ideel som et elegant og praktisk tilbehør til nøgleringen. Den praktiske transportspærre beskytter mod utilsigtet aktivering. Længde: 5,2 cm. Lyseffekt: 120 lm for op til 30 m lysvidde. To lysniveauer. Fast indbygget Li-ion-batteri med 3,7 V og 180 mAh. Kontakt: Endekap-afbryder. Leveringsomfang: Lygte inklusive batteri, karabinhage (til fastgørelse f.eks. på nøglering). Vægt med batteri: 20 g. Kabinetsmateriale: Aluminium. Beskyttelsesklasse IP2X.