Gelænder til venstre til platformstrapper 3-4 trin

Art.-nr.: 50224
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Håndliste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 50224
EAN/GTIN 4031405502246
Producentnummer 050224
L-nummer L90110 1185
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til enkeltsidede og dobbeltsidede perrontrapper
  • Nem installation via et værktøjsfrit plug-in-system
  • Kan kun monteres i kombination med gelænder

Egenskab:

  • Bredde: 550 mm
  • Diameter: 35 mm
  • Længde: 933 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj

Downloads og dokumenter

Egnede produkter