Momentnøgle nr. 721 Hurtig måling m. 40-200Nm udgang 1/2″ L. 483mm

Art.-nr.: 50204020
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
  • Drivfirkant: 1/2
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
Maks. moment 200 Nm
Samlet længde L 483 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Momentnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 50204020
EAN/GTIN 4018754268931
Producentnummer 50204020
L-nummer L60010 5959
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Made in Germany - STAHLWILLE udløsermomentnøgle, længde 483 mm, med kalibreringscertifikat (DIN EN ISO 6789-2):2017), 50204020.
  • Patenteret, slidstærkt udløsningssystem med bøjestang.
  • Lynhurtig og præcis justering af momentet.
  • Fortsat belastning efter udløsning eller belastning i modsat retning vil ikke beskadige momentnøglen.
Egenskaber:
  • Udløsning med dobbelt stopsignal
  • Ingen nulstilling til ″0″ nødvendig
  • Måleelementet belastes kun under tilspændingsprocessen
  • Flash-justering med letbetjent spændehåndtag i håndtaget
  • Skridsikkert justeringselement med fordybning til tommelfingeren for hurtig justering af momentet
  • Dobbelt skala N·m/ft·lb
  • Udløsermekanisme, der ikke er følsom over for yderligere belastninger og modbelastninger (maks. op til momentnøglens måleområdegrænse)
  • Kalibrering med perfectControl®-kalibreringsenhederne nr. 7791, nr. 7794 eller kalibreringssystemet nr. 7706
  • Enkel justering udefra ved hjælp af 2 justeringsskruer uden adskillelse
  • Til den styrede højrehånds dragt
  • Med 2-komponent håndtag
  • Kalibreringscertifikat i henhold til din en ISO 6789-2:2017
  • Displayafvigelse ± 4%

Egenskab:

  • b1: 28 mm
  • b2: 41 mm
  • Output firkantet eksternt (tomme): 1/2 tomme
  • Str.: 20
  • Højde mm (h): 45 mm
  • Højde mm (h1): 23 mm
  • Højde mm (h2): 18 mm
  • Længde mm (L): 483 mm
  • LF: 418 mm
  • MA N-m: 40 N·m
  • Måleområde ft-lb: 30-145 ft·lb
  • Måleområde N-m: 40-200 N·m.
  • Nominel værdi N-m: 200 N·m
  • Skalainddeling [E1]: 5 N·m
  • Skalainddeling [E2]: 5 ft-lb
  • Vægt: 1349 g
  • Bredde mm (b): 45 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter