Platformstrin dobbeltsidet adgang med fjederruller Aluminium ribbet 3 trin

Art.-nr.: 50203
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Hjul ja
Tilgængelighed Dobbeltsidet
Produkttype Repostrappe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 50203
EAN/GTIN 4031405502031
Producentnummer 050203
L-nummer L90110 1009
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dobbeltsidet walk-in aluminium platform trappe
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 200 mm dybe trin
  • Rummelig platform (600 x 800 mm)
  • Dobbeltsidede gelændere og knæ- og fodlister til sikker ståstilling (højde: 1.000 mm)
  • Fire selvlåsende drejehjul Ø 125 mm, 2 af dem med bremse
  • Nem samling (adskilt)
  • Gelændere er valgfrie i henhold til din en 131-7 på trin på platformstiger med en klatrevinkel på ≥60
  • Fås i en række forskellige niveauinddelte versioner og platformversioner
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 2700 mm
  • Basisareal bredde: 770 mm
  • Basisarealets længde: 1510 mm
  • Højde: 1720 mm
  • Kolonnebredde: 24 mm
  • Søjlehøjde: 57 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 60 °
  • Øverste udvendige bredde: 682 mm
  • Platformsbredde: 600 mm
  • Perronhøjde: 720 mm
  • Perronlængde: 800 mm
  • Rullediameter: 125 mm
  • Skridsikker klasse: R9
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin/platform dækning: Aluminium riflet
  • Trin-/trinafstand: 240 mm
  • Antal trin/trin: 2x3 trin
  • Trin/trindybde: 200 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Nederste udvendige bredde: 776 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter