ML ophængningsplatform, længde 1,8 m

Art.-nr.: 50196
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 50196
EAN/GTIN 4031405501966
Producentnummer 050196
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

ML ophængningsplatform, længde 1,8 m

  • Praktisk udvidelse til klapskammel 050195 (to klapskamler kræves)
  • Enkel og hurtig at hænge op på alle trin (også på det øverste trin)
  • Sikker og komfortabel arbejdsplads med god plads
  • Sikker overflade takket være silketryksplade
  • Maksimal belastning: 300 kg / 2 personer
  • ophængskroge medfølger løst (inkl. fastgørelsesmateriale)

Oplysninger om bæredygtighedskriterier

  • virksomhedscertificering: ISO 9001
  • virksomhedscertificering: EN 1090
  • virksomhedscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • MUNK Group arbejder efter en adfærdskodeks.
  • Leveringskædeloven finder ikke anvendelse på grund af vores størrelse.
  • De anvendte materialer er angivet i de tekniske specifikationer.
  • Ressourcebesparende produktion: egne solcelleanlæg
  • Energieffektivt forbrug ved fremstillingen: LED-belysning
  • Reparationsvenlighed, holdbarhed og kvalitet: 15 års garanti på serieprodukter fremstillet i Tyskland
  • genanvendelighed: Vores produkter består hovedsageligt af aluminium, stål eller træ og kan genbruges direkte.
  • Socialt acceptable arbejdsforhold i produktionen: fair lønninger, ligestilling mellem kønnene
  • Sparsommelig og genanvendelig emballage: Ingen brug af styropor, overvejende brug af træ og pap, lav andel af plast
  • Ingen sundhedsmæssig belastning for brugerne

Egenskab:

  • Montering nødvendig: Monteres uden værktøj
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Belastningsevne: 300kg
  • Skridsikkerhedsklasse: R 11
  • Grundareal, bredde: 320 mm
  • Grundareal, længde: 1525 mm
  • Trappe-/platformbelægning: Træsigtry
  • Platformsbredde: 320 mm
  • Platformens længde: 1800 mm