Ophængningsplatformens længde 2,4 m

Art.-nr.: 50189
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Arbejdsrepos

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 50189
EAN/GTIN 4031405501898
Producentnummer 050189
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Praktisk forlængelse af foldetrin 50183-50186 (to foldetrin kræves)
  • Nem og hurtig fastgørelse i enhver højde af trinnet (også på topstanderen)
  • Sikkert og komfortabelt arbejde med et rummeligt underlag
  • Skridsikker overflade gennem skærmtrykplade
  • Maksimal belastning: 300 kg / 2 personer
  • Kroge leveres løst (inkl. Monteringsmateriale)

Egenskab:

  • Basisareal bredde: 490 mm
  • Basisarealets længde: 2620 mm
  • Materiale: Aluminium, træ
  • Maks. Lastkapacitet: 300 kg
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Platformsbredde: 480 mm
  • Perronlængde: 2400 mm
  • Skridsikker klasse: R11
  • Trin/platform dækning: Træ skærm print