Monteringstrin med gelænder 5 trin

Art.-nr.: 50181
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Trin

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 50181
EAN/GTIN 4031405501812
Producentnummer 050181
L-nummer L90110 136
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Monteringstrin i aluminium
  • Ekstremt stabil konstruktion lavet af rektangulære rør spars
  • 200 mm dybe trin med bølgepap for et sikkert stativ
  • Øverste slidbane: 510 x 300 mm
  • Skridsikre plastsko
  • Nem samling (adskilt)
  • Øget sikkerhed på grund af ensidig gelænder (højde: 600 mm). Dette leveres løst og kan nemt skrues på (bor huller til højre som standard)
  • Belastning maks. 300 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3000 mm
  • Basisareal bredde: 670 mm
  • Basisarealets længde: 1230 mm
  • Søjlehøjde: 59 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 300 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Øverste sporvidde: 510 mm
  • Øverste sporvidde: 300 mm
  • Perronhøjde 990 mm
  • Skridsikker klasse: R9
  • Trin/platform dækning: Aluminium riflet
  • Antal trin/trin: 5 trin
  • Udførelse af trin: Trin

Downloads og dokumenter

Egnede produkter