Kunststof-slibestift Murske, Middel, Type: 1010K

Art.-nr.: 501565 1010K
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GMT
Slibemiddel normalkorund (A)
Slibemiddelforkortelse A
Finhedsgrad middel
Bredde 10 mm
Højde 10 mm
Formbeskrivelse Murske
Indhold 25 kg
Produkttype slibelegeme

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 501565 1010K
EAN/GTIN 4062406372804
Producentnummer 501565 1010K
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Kunststof-slibestifter (korund-slibekorn bundet i kunststof) har en lav densitet og et blødt bærelegeme. Derved er en skånsom bearbejdning mulig, og slibestifterne forstoppes ikke. Markant lavere slibeeffekt sammenlignet med keramiske slibestifter.
Fra finslibning til polering.

Anvendelse:

Til finslibning og lette afgratningsopgaver i forskellige materialer såsom aluminium, kobber og kunststof. Har en meget høj overfladekvalitet med en mat glans.
Formen konus til emner med boringer og konturer.