Mobil arbejdsplatform, trinbredde 1000 mm, 4 trin med aluminiumsribber

Art.-nr.: 50021
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Hjul ja
Produkttype Arbejdsrepos

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 50021
EAN/GTIN 4031405500211
Producentnummer 050021
L-nummer L90110 358
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Aluminium arbejdsplatform
  • Ekstremt stabil konstruktion lavet af rektangulære rør spars
  • Platformens dybde: 460 mm
  • 240 mm dybe trin
  • Kan udvides i et 200 mm gitter (på forespørgsel)
  • To skydehåndtag er standard
  • To løfteruller Ø 125 mm for nem bevægelse fra sted til sted
  • Skridsikre plastsko
  • Hældning: 45°
  • Fås i en række forskellige niveauinddelte versioner og platformversioner
  • Trinafstand 200 mm
  • Maksimal belastning: 200 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 2800 mm
  • Indirekte omkostninger: 1250 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 200 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Perronhøjde 800 mm
  • Skridsikker klasse: R9
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin/platform dækning: Aluminium riflet
  • Antal trin/trin: 4 trin
  • Trinbredde: 1000 mm