fugemundstykke, NT, DN 40, plast, 300 mm

Art.-nr.: 5.130-655.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5.130-655.0
EAN/GTIN 4054278811659
Producentnummer 5.130-655.0
L-nummer L00940 1719
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

fugemundstykke lavet af plast i nominel størrelse DN 40 til våd/tør støvsugere fra Kärcher. Specielt velegnet til støvsugning af svært tilgængelige områder som led, sprækker og hjørner.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 300 x 44 x 44 mm
  • Vægt: 0,1 kg
  • vægt inkl. emballage: 0,1 kg
  • Længde: 300 mm
  • Antal: 1 stk.
  • Standard nominel diameter: DN 40

Service- og produktrådgivere

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven