simmill 4V fræseplade, generel notfræsning, til bløde snit, b=4 mm, R=0,2 mm Dmin=28 mm

Art.-nr.: 4V6.0400.020.28 GY X400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 4V6.0400.020.28 GY X400
EAN/GTIN 4069769001549
Producentnummer A3GVX400
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill 4V fræseindsats
Generel notfræsning, til bløde snit
b=4 mm, R=0,2 mm Dmin=28 mm

Tekniske parametre:

  • R = 0,2 mm
  • w = 4,0 mm (tolerance +0,02)
  • ØDmin (min. boring) = 28,0 mm
  • tmax = 6,5 mm
  • w1 = 3,90 mm
  • S = 6,4 mm
  • ØDS = 27,7 mm
  • Antal skærekanter = 6
  • Nominel rillebredde = 0,0 mm