simmill 4V fræseskaft, fræseskaft, IKZ, D=16 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm

Art.-nr.: 4V0.1614.85 A HM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4V0.1614.85 A HM
EAN/GTIN 4069769000450
Producentnummer A16D
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill 4V fræseskæfte
Fræseskaft, IKZ
D=16 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm

Tekniske parametre:

  • Skruetrækker = T20T
  • Skrue = ATK6
  • L1 = 160,0 mm
  • L2 = 85,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØD1 = 14,3 mm