simmill 4V fræseskaft, rundt skaft, DIN 1835 A eller DIN 6535 HA, IKZ, D=16 mm, L2=30 mm, D1=11,5 mm

Art.-nr.: 4V0.1611.30.IC A ST
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Artikelnummer 4V0.1611.30.IC A ST
EAN/GTIN 4069769000290
Producentnummer AWM9
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill 4V fræseskæfte
Rundt skaft, DIN 1835 A eller DIN 6535 HA, IKZ
D=16 mm, L2=30 mm, D1=11,5 mm

Tekniske parametre:

  • Skrue = AYV0
  • L1 = 90,0 mm
  • Skruetrækker = T20T
  • ØD1 = 11,5 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm