Indbygget skydelære IP66 Vandret, Måleområde: 150mm

Art.-nr.: 499401 150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 359,09 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Interface: Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 66
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning 0,01 mm
Fejlgrænse 0,03 mm
Interface Digimatic-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 66
Samlet længde L2 259 mm
Længde, måleskinne L1 235 mm
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
Måleværktøj digital
Vægt 410 g
Produkttype Indbyggede skydelærer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 499401 150
EAN/GTIN 2050001051165
Producentnummer 572-601
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Med absolut-elektronik og store letaflæselige displaytal. Nulpositionen skal kun indstilles én gang og forbliver det absolutte nulpunkt indtil næste batteriskift (ca. 1,5 år). Højeste målepræcision også ved højeste kørehastighed. ZERO- / ABS-funktion − nulstilling og omskiftning fra relativ til absolut måling.
Indbygningsskydelære med elektromagnetisk, induktivt målesystem. Montering vandret.

Funktion:

IP66: Der er beskyttelse mod kraftig vandstråle eller midlertidig oversvømmelse og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Egnet til måle- og positioneringsopgaver på værktøjsmaskiner, elementer osv.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497085.