{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Måleområde X | 225 mm | |
| Måleområde Z | 225 mm | |
| Målehastighed X | 0,1 mm/s - 2 mm/s | |
| Nøjagtighed | 1,5+L/100 µm | |
| Rethed | 1,5+L/100 µm | |
| Målekraft | 10 mN - 150 mN | |
| Grundpladens længde | 950 mm | |
| Grundpladens bredde | 490 mm | |
| Højde | 760 mm | |
| Vægt | 150 kg | |
| Energiforsyning | Med kabel | |
| Produkttype | Konturmåleapparat | |
| Opløsning på tastspids | 0,03 µm | |
| Opløsning i X- og Z-akse | 0,02 µm |
| Artikelnummer | 499322 LC-10 | |
| EAN/GTIN | 2050002078666 | |
| Producent/ansvarlig person | optacom GmbH & Co. KG, Dürrfelder Straße 18, 97508 OBEREUERHEIM, Deutschland |