Tastaturinterface USB, Maksimalt antal måleapparater, der kan tilsluttes: 1

Art.-nr.: 498959 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maksimalt antal måleapparater, der kan tilsluttes Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal Digimatic-indgange 1
Tilslutning, kabel Opto-RS; PROXIMITY; POWER; RS232 (passende til måleudstyret – fås på forespørgsel)
Trådløs adapter Mahr i-wi; STEINWALD BT
Tilslutning, fodkontakt ja
Maksimalt antal måleapparater, der kan tilsluttes 1
Datatast ja
Produkttype Tastaturinterface

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 498959 1
EAN/GTIN 2050001659149
Producent/ansvarlig person Steinwald Datentechnik GmbH., Oskar-Loew-Straße 12, 92637 MARKTREDWITZ, Deutschland, www.steinwald.com

Betegnelse

Udførelse:

Tastaturinterface til tilslutning af måleapparater til en pc via USB-interface (HID). Dataoverførslen kan ske vha. fodkontakten (ekstraudstyr) eller datatasten på måleudstyret. Via integreret apparat-opsætning er der mulighed for parametrering af måleværdiafslutnings- og decimaltegn samt forløbs- og tidsstyret registrering.

Anvendelse:

Tastaturinterface til direkte indlæsning af data i et vilkårligt brugerprogram, f.eks. Microsoft Excel.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-kabel til tilslutning til pc.

Specialtilbehør:

Fodkontakt nr. 498905. Trådløse adaptere efter anmodning.

Bemærk:

Udførelser med op til 16 tilslutningsmuligheder kan leveres på forespørgsel.